Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA46026
Cod. Produttore
OVA46026
Cod. EAN
3606489729967

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Smartbeam
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Potenza assorbita: 3 W
  • Flusso luminoso: 200 lm
  • Grado protezione: IP42
  • Montaggio: Incasso controsoffitto
  • Classe isolamento: Classe II
  • Vita LED: 100000 h

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Exiway Smartbeam Incasso, IP42, da Soccorritore Control, 200lm, aree antipanico, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

90 mm

diametro esterno

90 mm

funzione

Illuminazione uscita di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

alimentazione

Centrale (batteria centrale)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

240 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Piombo

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Commutazione a distanza

dispositivo di monitoraggio

Modulo di monitoraggio (sistema ad alimentazione centrale)

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

200 lm

Potenza totale

3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

200 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Centrale (batteria centrale)

consumo di energia in modalità di emergenza

3 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Altro

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 4500 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

150 ... 150 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 8 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

200 ... 200 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Exiway Smartbeam Incasso IP42 200lm Soccorritore Control Aree Antipanico Illuminazione Sicurezza