Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA48980
Cod. Produttore
OVA48980
Cod. EAN
3606487002871

Informazioni di prodotto

Exiway Smartbeam Incasso, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Activa, Diagnosi Centralizzata DiCube, SE-SA, 550lm SE/SA, vie di esodo, 1h

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo dispositivo Schneider Electric Exiway Smartbeam è un apparecchio di emergenza bianco 1h. Viene utilizzato nelle vie di esodo È dotato di batteria LiFePO4 con capacità di 3,2 V e 3,2 Ah. Ha un'illuminazione di 1 lux con una durata della lampadina di 100000 h. È una luce a flusso elevato con un tempo di funzionamento di 1 ora. La sua tensione operativa Ue di 230VCA con 50/60 Hz. Il consumo energetico è di 3,66 W per i sistemi di manutenzione e di 0,22 W per i sistemi non di manutenzione. Questo dispositivo ha una distanza di visibilità fino a 20 m. Questo dispositivo consente il montaggio ad incasso Le dimensioni sono (D) 90 mm x (D) 32 mm. Pesa 300 g. Il colore di questo dispositivo è bianco. È in policarbonato. La temperatura di funzionamento è compresa tra 0°C e +40°C. Raggiunge i gradi di protezione IP42 e IK04. Impatto estetico molto basso e numero ridotto di attrezzature necessarie. Conforme alle normative europee e facile installazione senza accessori. Questo dispositivo è conforme alle norme ENEC, certificazione CE e EN 60598-2-22, EN 62034, EN 62471.

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

90 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

resistenza agli urti

IK04

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

550 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,66 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

550 lm

regolazione costante del flusso luminoso

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

220 lm

Diffusore luce

Lente focus

Adatto per commutazione in standby

Adatto per circuito continuo

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3,66 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

0 ... 40 °C

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

550 ... 550 lm

Serie

Exiway Smartbeam

Produttore

Exiway Smartbeam Incasso emergenza IP42 550lm autodiagnosi vie esodo 1h bianco