Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA18047
Cod. Produttore
OVA18047
Cod. EAN
3606480698521

Informazioni di prodotto

Exiway Power Control PICO, 6 circuiti uscita, 120apparecchi (max), 648W per 1h

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Exiway Power Control PICO, 6 circuiti uscita, 120apparecchi (max), 648W per 1h

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

350 mm

altezza

630 mm

potenza

500 W

lunghezza

230 mm

Tipo Lampada

Altro

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

grado di protezione (IP)

IP20

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 2 h

Serie

Exiway Power Control

Produttore

Exiway Power Control PICO 6 circuiti uscita 120 apparecchi max 648W per 1h controllo energia elettrica