Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA18049
Cod. Produttore
OVA18049
Cod. EAN
3606480698545

Informazioni di prodotto

Exiway Power Control NANO, 4 circuiti uscita, 80 apparecchi (max), 1823W per 1h

Documentazione tecnica

Exiway Power Control NANO, 4 circuiti uscita, 80 apparecchi (max), 1823W per 1h

classe di protezione

I

tensione nominale

230 V

larghezza

500 mm

lunghezza

230 mm

grado di protezione (IP)

IP20

altezza

1100 mm

dispositivo di monitoraggio

auto-test automatico

potenza

1500 W

tipo di circuito

funzione continua/attesa

Serie

Exiway_Power_Control

Tensione nominale A

230,0000 V

Produttore

Exiway Power Control NANO, 4 circuiti uscita, 80 apparecchi (max), 1823W per 1h