Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Gruppo soccorritori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA23153
Cod. Produttore
OVA23153
Cod. EAN
3606486079287

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 4700 W 1h
  • Tensione ingresso: 230 V 40-70 Hz 2P+N
  • Tensione uscita: 220-240 V CA 50/60 Hz
  • Distorsione armonica: 1%
  • Classe isolamento: I
  • Grado protezione: IP20
  • Tipo batteria: Pb
  • Serie: Exiway Power

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Con Exiway Power di Schneider Electric, una sorgente centralizzata da 6 kVA in monofase è destinata alle applicazioni di illuminazione di emergenza. È disponibile come widget per la gestione automatica dei test del sistema Exiway Power Dali Il tempo di carica della batteria è di 12 ore. La distorsione armonica totale è 1-4%. Predisposto per la funzione EPO (Emergency Power OFF, spegnimento di emergenza). Non è necessario il cablaggio delle batterie. In combinazione con SpaceLYnk e Schneider Electric Gateway KNX-DALI è possibile avere sia l'illuminazione di emergenza che quella ordinaria sullo stesso bus. Combinato con SpaceLYnk, può essere collegato a BMS. Il prodotto deve funzionare con una tensione di ingresso di 230 V da 40 Hz a 70 Hz con configurazione poli 2P+N. Tensione di uscita da 220 VCA a 240 VCA a 50/60 Hz con una configurazione poli 2P+N. La potenza nominale del dispositivo è 4700 W con autonomia di 1h. Classe isolamento I Il dispositivo è composto da tre armadi delle batterie (L) 410 mm x (A) 595 mm x (P) 760 mm di 180 kg e un armadio elettronico (L) 190 mm x (A) 336 mm x (P) 374 mm di 13 kg. Grado protezione IP20 Questo dispositivo è conforme alla certificazione CE. In combinazione con SpaceLYnk e Schneider Electric Gateway KNX-DALI è anche conforme con EN 62034 e EN 50171.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

410 mm

altezza

595 mm

potenza

4700 W

lunghezza

760 mm

Tipo Lampada

Altro

grado di protezione (IP)

IP20

tensione nominale

230 ... 230 V

Durata funzionamento nominale

1 ... 1 h

Serie

Exiway Power

Produttore

Exiway Power 6kVA 4,7kW soccorritore illuminazione emergenza monofase 230VAC