Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA44215
Cod. Produttore
OVA44215
Cod. EAN
3606481918222

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Light
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Grado protezione: IP65
  • Flusso luminoso: 500-250 lm (emergenza)
  • Autonomia: 1/1,5/2/3 h
  • Batteria: 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
  • Dimensioni: 229x112x32 mm
  • Certificazioni: CE, ENEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Light, IP65, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 500/400/300/250 lm SE, 230lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

229 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

500 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,62 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

500 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

230 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3,62 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

500 ... 500 lm

Serie

Exiway Light

Produttore

Exiway Light IP65 Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link Illuminazione Sicurezza 500lm