Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA44212
Cod. Produttore
OVA44212
Cod. EAN
3606481918192

Informazioni di prodotto

  • Serie: Exiway Light
  • Tensione nominale: 230 V CA 50/60 Hz
  • Flusso luminoso: 250/200/150/120 lm SE
  • Autonomia: 1/1,5/2/3 h
  • Grado protezione: IP42
  • Classe isolamento: Classe II
  • Montaggio: Parete/Soffitto
  • Certificazioni: CE, ENEC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Light, IP42, Autoalimentato Autodiagnosi Connesso Activa-link, SE-SA, 250/200/150/120 lm SE, 150lm SA, 1/1,5/2/3h, illuminazione di sicurezza

tipo di montaggio

Applicazione a parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

112 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

2,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

adatto per tipo di marcatura

Altro

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

229 mm

altezza/profondità

32 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sempre alimentato / solo emergenza

numero di teste lampada

1

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK08

Tecnologia batteria

Ioni di litio

grado di protezione (IP)

IP42

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

dispositivo di monitoraggio

Auto-test automatico

Flusso luminoso in modalità d'emergenza

250 lm

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

3,06 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

250 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Flusso luminoso in stand-by

150 lm

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

Altro

Adatto per commutazione in standby

sistema di alimentazione di emergenza

Remoto (batteria singola)

consumo di energia in modalità di emergenza

3,06 W

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza

Auto-test automatico

tipo di batteria agli ioni di litio

Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4500 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

100 ... 100 mA

Durata funzionamento nominale

1 ... 3 h

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1

250 ... 250 lm

Serie

Exiway Light

Produttore

Exiway Light illuminazione sicurezza autoalimentato IP42 autodiagnosi connesso Activa-link 250 lm durata 1-3h