Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di montaggio
Applicazione a parete
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
112 mm
funzione
Illuminazione/marcatura di sicurezza
sezione del conduttore
2,5 mm²
tipo di collegamento
Raccordo a vite
colore del corpo
Bianco
tipo di tensione di alimentazione
AC
alimentazione
Remoto (batteria singola)
Tipo cablaggio
Non necessario
adatto per tipo di marcatura
Altro
Tipo di indicazione
Su un lato/due lati
numero di poli
2
lunghezza
229 mm
altezza/profondità
32 mm
Materiale del corpo
Plastica
Tipo Lampada
LED non sostituibile
Tipo funzionamento
Sempre alimentato / solo emergenza
numero di teste lampada
1
materiale della copertura
Plastica trasparente
resistenza agli urti
IK08
Tecnologia batteria
Ioni di litio
grado di protezione (IP)
IP42
Con lampada inclusa
Adatto a numero di sorgenti lumonosi
dispositivo di monitoraggio
Auto-test automatico
Flusso luminoso in modalità d'emergenza
110 lm
ampiezza di riconoscimento
20 m
Potenza totale
1,69 W
Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1
Tipo di cablaggio
Terminale
Durata nominale L70/B10 a 25 °C
100000 h
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C
Flusso luminoso in stand-by
70 lm
Diffusore luce
Riflettore
Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa
Adatto per commutazione in standby
sistema di alimentazione di emergenza
consumo di energia in modalità di emergenza
sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza
tipo di batteria agli ioni di litio
Fosfato di litio e ferro (LiFePO4)
tensione nominale
220 ... 230 V
Temperatura di colore correlata
4500 ... 5000 K
Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1
-5 ... 30 °C
Corrente nominale LED a corrente costante
100 ... 100 mA
Durata funzionamento nominale
1 ... 3 h
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2- 1
110 ... 110 lm
Serie
Exiway Light
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te