Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA50356E
Cod. Produttore
OVA50356E
Cod. EAN
3606485015316

Informazioni di prodotto

Exiway Easysign, Staffa sospensione , Accessorio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Easysign, Staffa sospensione , Accessorio

colore

Bianco

larghezza

32 mm

altezza

26,5 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Fune di sospensione

lunghezza

205 mm

materiale

Plastica

Accessorio

Serie

Astro Guida

Produttore

Staffa sospensione Exiway Easysign accessorio supporto segnaletica professionale

€ 18,57 x 1 pz.
(pz.)