Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA50387
Cod. Produttore
OVA50387
Cod. EAN
8002031503873

Informazioni di prodotto

Accessorio-Scatola Inc. Exiway Easyled OVA38365

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La scatola a incasso Exiway Easyled è l'accessorio essenziale quando si vuole ridurre l'impatto estetico della lampada d'emergenza Easyled 4 ore, sfruttando la possibilità dell'installazione a incasso grazie all'accessorio stesso. Exiway Easyled è ideale per piccole installazioni come ristoranti, negozi, piccoli edifici ed uffici. Exiway Easyled mette insieme tutto quello che ci si aspetta da un'illuminazione d'emergenza. Grazie alla scatola a incasso sarà possibile installare comodamente la lampada a parete, rendendo Exiway Easyled invisibile, essenziale e adatta a qualsiasi tipo di ambiente.

tipo di accessori

scatola da incasso

larghezza

270 mm

colore

Bianco

lunghezza

48 mm

altezza

99.5 mm

materiale

plastica

Serie

Exiway_Easyled

Produttore

Accessorio-Scatola Inc. Exiway Easyled OVA38365

€ 4,36 x 1 pz.
(pz.)