Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA38388
Cod. Produttore
OVA38388
Cod. EAN
3606481517876

Informazioni di prodotto

Exiway Easyled - mrgc light block - 2h Non mantenuto std 130 lm - IP40 - LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Exiway Easyled - mrgc light block - 2h Non mantenuto std 130 lm - IP40 - LED

tipo di montaggio

Montaggio esterno/incassato

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

292 mm

funzione

Illuminazione/marcatura di sicurezza

sezione del conduttore

1,5 mm²

tipo di collegamento

Raccordo a vite

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

alimentazione

Remoto (batteria singola)

Tipo cablaggio

Non necessario

Con telecomando/comando remoto

adatto per tipo di marcatura

Adesivo

Tipo di indicazione

Su un lato/due lati

numero di poli

2

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

37 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

Tipo funzionamento

Sola emergenza

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK07

Tecnologia batteria

NiCd

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

ampiezza di riconoscimento

20 m

Potenza totale

1,2 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

130 lm

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

100000 h

Diffusore luce

Riflettore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

fattore di potenza

0,05

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura di colore correlata

4750 ... 5250 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-5 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

120 ... 120 mA

Durata funzionamento nominale

0 ... 2 h

Serie

Exiway Easyled

Produttore

Exiway Easyled mrgc light block 2h Non mantenuto 130 lm IP40 LED emergenza

€ 97,85 x 1 pz.
(pz.)