Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBEVCP1T2B32AM0
Cod. Produttore
EVCP1T2B32AM0500
Cod. EAN
8017963229524

Informazioni di prodotto

Cavo monofase di 5 metri di lunghezza

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo monofase di 5 metri di lunghezza

prodotto Sustainable

Si

corrente nominale

32 A

tensione nominale

230 V

tipo di cavo

Diritto

tipo di corrente

AC monofase

lunghezza del cavo

5 m

materiale di contatto

CuSn

numero dei conduttori di comunicazione

2

esecuzione lato veicolo

Tipo 2

esecuzione lato infrastruttura

Tipo 2

modalità di carica

Modalità 3