› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

EU1E-SWD-2DX MODULO T-CONNECTOR IP6

Cod. Rexel KM174711
Cod. Produttore 174711
Cod. EAN 4015081711970

Informazioni principali

  • Grado protezione: IP6
  • Ingressi digitali: 2
  • Uscite digitali: Non configurabili
  • Tensione: Compatibile sistemi elettrici
  • Tipo: Modulo T-Connector
  • Applicazione: Connessioni affidabili
  • Resistenza: Polvere e umidità
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo T-Connector EU1E-SWD-2DX con grado di protezione IP6, progettato per applicazioni elettriche che richiedono connessioni affidabili e resistenti. Dotato di due ingressi digitali, questo componente garantisce un’alta qualità nella trasmissione dei segnali senza uscite digitali configurabili. Ideale per ambienti che necessitano di protezione contro polvere e umidità, assicura prestazioni stabili e durature. La sua compatibilità con tensioni specifiche lo rende adatto a sistemi elettrici avanzati, offrendo efficienza e sicurezza nell’installazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

56,9 mm

altezza

20,1 mm

profondità

85,6 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

4 mA

numero di ingressi digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP69K

montaggio a parete/diretto possibile

Tipo di tensione d'uscita

DC

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 0,2 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

0 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 28,8 V

EU1E-SWD-2DX MODULO T-CONNECTOR IP6