› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

ETS4-VS3 MODULO AMPLIFICATORE

Cod. Rexel KM83094
Cod. Produttore 083094
Cod. EAN 4015080830948

Informazioni principali

  • Tipo: Modulo amplificatore
  • Tensione: DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Indicatore: LED
  • Materiali: Alta qualità
  • Compatibilità: Elevata
  • Serie: Moeller series
  • Applicazione: Elettrica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il KM83094 è un modulo amplificatore ETS4-VS3 progettato per un'installazione semplice su guida DIN. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è dotato di un indicatore a LED che consente un monitoraggio visivo immediato. Funziona con tensione DC, garantendo prestazioni affidabili in diverse applicazioni elettriche. La sua compatibilità e facilità di montaggio lo rendono una scelta ideale per chi cerca efficienza e funzionalità nel proprio sistema elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale Ie, 400 V

2 A

con indicatore a LED

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Moeller series

ETS4-VS3 MODULO AMPLIFICATORE