Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM262686
Cod. Produttore
262686
Cod. EAN
4015082626860

Informazioni di prodotto

ETR2-12 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO

Documentazione tecnica

Temporizzatori elettronici ETR2, 17,5mm largo, gamma temporale 0,05s-100h, 1 contatto di scambio ritardati alla diseccitazione

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

funzione ritardata alla diseccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V 240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V 240 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s 360000 s

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

larghezza

18 mm

altezza

70 mm

profondità

63 mm

Serie

Moeller_series

Produttore

ETR2-12 TEMPORIZZATORE ELETTRONICO