› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

Etichetta per relè - set di 10 pz

Cod. Rexel TERGZL520
Cod. Produttore RGZL520
Cod. EAN 3606480689468

Informazioni principali

  • Compatibilità: RXG, RUM, RPM
  • Lunghezza: 9,5 mm
  • Larghezza: 2,6 mm
  • Altezza: 26 mm
  • Peso netto: 0,01 kg
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il set di etichette Harmony RGZ viene utilizzato per identificare i relè. Viene fornito con una piastra vuota per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi marcatura desiderata e può essere facilmente assemblato con una base relè tramite montaggio a scatto. È compatibile con i relè a innesto RPM, RXM, RUM. L'etichetta neutra consente la personalizzazione di qualsiasi marcatura, come richiesto. Può essere abbinato a qualsiasi presa relè delle gamme RPM, RXM, RUM.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Targhetta per marcatura

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Etichetta per relè - set di 10 pz