Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDC261X035Y1M
Cod. Produttore
C261X035Y1M
Cod. EAN
0613056800670

Informazioni di prodotto

MP Cassette, Comp Label, Non-Ahdesive Po

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The C261X035Y1M Non-Adhesive Polyester Component Label Cassette includes both Label Material and Ribbon for easy changeover. Die-Cut labels designed to provide maximum aesthetic quality and appearance for identifying Mini-Com® 4-port identifier. Temperature Range: -40°F to 180°F (-40°C to 82°C). For use with the MP300 Printer. Non-adhesive Polyester. 2.61" x 0.35" (66.3 mm x 8.9 mm). Color White. 100 Labels per Cassette. 1 Cassette per Package.

Produttore

Etichetta per componenti di rete della stampante MP PXE™ C261X035Y1M, poliestere, bianco, 0,38 "x2,61".