Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERSZL300
Cod. Produttore
RSZL300
Cod. EAN
3389110260625

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Socket RSZ
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Dimensioni confezione 1: 4,5x4,0x0,2 cm
  • Unità di vendita indivisibile: 10 pezzi
  • Materiale imballaggio: Cartone riciclato
  • Conformità RoHS: Pro-attiva senza esenzioni
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La legenda di marcatura per Harmony RSB di Schneider Electric è utilizzata per l'identificazione del relè. È compatibile con la presa relè di interfaccia RSZ. Questa legenda indica chiaramente le prese relè. Viene fornito con una piastrina vuota per l'incisione personalizzata, che può riportare qualsiasi tipo di siglatura e che può essere facilmente assemblata su una base a relè mediante un montaggio a clip. È compatibile con la presa relè di interfaccia RSZ.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Targhetta per marcatura

Accessorio

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Etichetta - per base relè interfaccia rsz