Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE46956
Cod. Produttore
46956
Cod. EAN
8016692888897

Informazioni di prodotto

ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 5x25mm, BIANCO PVC99008WH
Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori. I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantità da definire.

dicitura

senza dicitura

colore

Bianco

autoadesivo

lunghezza

25 mm

larghezza

0.1 mm

altezza

5 mm

Produttore

Etichetta bianca MG-VYT adesiva vinile 46956