Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY9W2B230
Cod. Produttore
ZBY9W2B230
Cod. EAN
3606489745196

Informazioni di prodotto

Etichetta luminosa 24V NOT HALT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L'etichetta rotonda fornisce un'etichettatura chiara dei dispositivi di arresto di emergenza. Viene fornita già incisa con una marcatura relativa al funzionamento della macchina ed è compatibile con qualsiasi unità standard di arresto o spegnimento di emergenza Harmony da 60 mm.

Serie

Harmony_XB5_ZB5

forma

tondo

colore

giallo

diametro esterno

60 mm

Produttore

Etichetta luminosa 24V Not Halt 1 colore