Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDS100X225VDTY
Cod. Produttore
S100X225VDTY
Cod. EAN
0074983680658

Informazioni di prodotto

Etichetta in vinile, spazio verde stampabil

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The thermal transfer self-laminating adhesive label is made of vinyl and is supplied on a roll with 4 labels per row. The label has a green colored print-on area 0.75" (19.1 mm) high for Category 6 FTP, Category 6a (10 Gig) UTP, Category 6e (10 Gig) FTP, 8 - 4 AWG wires, and a clear overlaminate. It is 1.0" wide and 2.25" long (25.4 x 57.2 mm) with a 3.0" (76.2 mm) core. It comes in packages of 5000.