Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE200103
Cod. Produttore
200103
Cod. EAN
8016692342771

Informazioni di prodotto

ETICHETTA ADESIVA DI AVVERTIMENTO WS-HT, SIMBOLO TENSIONE ELETTRICA, DIMENSIONE 100mm
Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Descrizione del produttore: Composte dai simboli di avvertimento e con possibile integrazione di testo informativo. Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti.

tipo di montaggio

Parete

colore

Giallo

larghezza

50 mm

fissaggio autoadesivo

Spessore

0,1 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

persistente

con simbolo di avviso/segnalazione

Produttore

Etichetta adesiva avvertimento simbolo tensione elettrica 100mm per macchinari impianti sicurezza

€ 1,30 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 10 pz.
Qta imballo: 10 pz.
10 pz.
Q.tà consigliata info