Prodotti /

Panduit Connettività reti dati | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
PDS100X225VAM
Cod. Produttore
S100X225VAM
Cod. EAN
0613056761377

Informazioni di prodotto

MP Cassette, Self-Laminating Label, Vinyl,

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The S100X225VAM Die-Cut Self-Laminating Label Cassette includes both label material and ribbon for easy changeover. Self-laminating adhesive labels for wire/cable identification include a white print-on area and a clear overlaminate. For use with the MP300 printer. Vinyl. 1" x 2.25" (25.4 mm x 57.2 mm). Wire/Cable Size Range 8 - 4 AWG. Color Clear/White. 125 labels per cassette. 1 cassette per package.

Produttore

Etichetta autoadesiva per stampante MP PXE™ S100X225VAM, vinile, bianco, 2,25 "x1", 0,75 "POH