Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY0102
Cod. Produttore
ZBY0102
Cod. EAN
3389110096040

Informazioni di prodotto

Etichetta neutra

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
L' etichetta senza marcatura Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo bianco o giallo. È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questa etichetta permette una chiara marcatura dei pulsanti. Viene fornita con una piastrina vergine per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina, ed è compatibile con qualsiasi unità standard di comando e segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Bianco

forma

rettangolare

stampa

senza stampa

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

27 mm

altezza

8 mm

Serie

Harmony_XB4_ZB4

Produttore

Etichetta neutra 8 x 27mm porta Etichetta 30 x 40mm -bianca + gialla s/marc.