Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100091688
Cod. Produttore
7100091688

Informazioni di prodotto

3M™ Nastro elettrico in PTFE 60, traslucido, con adesivo in silicone, pretagliato 19 mm x 33 m - confezione 12 rotoli
Descrizione del produttore: Il nastro isolante in film PTFE 60 3M™ è un nastro isolante con supporto in film PTFE. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso su bobine ad alta temperatura, cablaggi e condensatori dove sono richieste un'elevata resistenza dielettrica e un alto carico di rottura. Questo nastro è dotato di tensione nominale di 600 V e resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F). Il nastro isolante 60 in film PTFE 3M™ è dotato di un adesivo siliconico termoindurente che offre un'aderenza ottimizzata. Questo nastro in PTFE è adatto per applicazioni con restringimento minimo in un'ampia gamma di temperature. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.

materiale

Altro