Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08312
Cod. Produttore
LVS08312
Cod. EAN
3606481884794

Informazioni di prodotto

Estensione Prisma G IP55 7M

Documentazione tecnica

ESTENSIONE PRISMASET G IP55 7MLVS08312 SCHNEIDER ELECTRIC SPA Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

Serie

PrismaSeT

altezza

450 mm

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

ESTENSIONE PRISMASET G IP55 7M