Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08316
Cod. Produttore
LVS08316
Cod. EAN
3606481876621

Informazioni di prodotto

Estensione Prisma G IP55 23M

Documentazione tecnica

Scopri l'estensione PrismaSet G IP55 da 23 metri, un prodotto di alta qualità realizzato in acciaio resistente. La finitura in verniciatura a polvere conferisce un aspetto elegante e una protezione duratura. Questo articolo è disponibile in un classico bianco RAL 9003, perfetto per adattarsi a qualsiasi ambiente. La sua classificazione merceologica garantisce affidabilità e prestazioni elevate, rendendolo una scelta ideale per le tue esigenze elettriche.

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1250 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

ESTENSIONE PRISMASET G IP55 23M