Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08314
Cod. Produttore
LVS08314
Cod. EAN
3606481884763

Informazioni di prodotto

Estensione Prisma G IP55 15M

Documentazione tecnica

Scopri l'estensione PrismaSet G IP55 di 15 metri, un prodotto ideale per le tue esigenze elettriche. Realizzato in acciaio di alta qualità, questo articolo presenta una finitura in verniciatura a polvere di colore bianco, RAL 9003. La sua robustezza e la protezione IP55 lo rendono perfetto per ambienti sia interni che esterni. Con una progettazione pensata per garantire durabilità e sicurezza, rappresenta una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate.

Serie

PrismaSeT

altezza

850 mm

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

materiale

acciaio

adatto per montaggio metrico

grado di protezione (IP)

IP55

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

Produttore

ESTENSIONE PRISMASET G IP55 15M