Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08315
Cod. Produttore
LVS08315
Cod. EAN
3606481876614

Informazioni di prodotto

Estensione Prisma G IP55 19M

Documentazione tecnica

Estensione Prisma G IP55 19M

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP55

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

260 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

1050 mm

Serie

PrismaSeT

Produttore

Estensione Prisma G IP55 19M