Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS08114
Cod. Produttore
LVS08114
Cod. EAN
3606481884688

Informazioni di prodotto

Estensione L600 12M Prisma G IP30

Documentazione tecnica

Estensione L600 12M Prisma G IP30

possibilità di fissaggio a parete

grado di protezione (IP)

IP30

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK07

numero RAL

9003

adatto per montaggio metrico

larghezza

600 mm

profondità

205 mm

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

allineabile

altezza

630 mm

Serie

PrismaSeT

montaggio a parete

Produttore

Estensione L600 12M Prisma G IP30