› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Estensione cassetta PrismaSeT G 15 moduli L600 mm IP30 bianco opaco

Cod. Rexel MGLVS08115
Cod. Produttore LVS08115
Cod. EAN 3606481884664

Informazioni principali

  • Serie: PrismaSeT
  • Tensione isolamento: 1000 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Corrente corto circuito: 50 kA
  • Grado protezione: IP30
  • Dimensioni: 600x780x205 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio trattata
  • Finitura: Bucciato opaco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: estensione cassetta PrismaSeT G. Armadio largo 600 mm. Armadio alto 780 mm. Numero di moduli verticali 15 M. Porta anteriore reversibile e facilmente rimovibile, apertura a 130°. Il colore del prodotto è Bianco (RAL 9003). Finitura superficiale con finitura testurizzata e opaca. Fornisce un trattamento di elettroforesi e un trattamento protettivo con polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

600 mm

altezza

780 mm

profondità

205 mm

numero RAL

9003

adatto per montaggio a parete

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP30

adatto per montaggio metrico

Collegabile

possibilità di fissaggio a parete

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

PrismaSeT

Estensione cassetta PrismaSeT G 15 moduli L600 mm IP30 bianco opaco