Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXC4DEXTEVO
Cod. Produttore
AXC4DEXTEVO

Informazioni di prodotto

Estensione 4Out porte AXC2DIPEVO

Documentazione tecnica

Il prodotto GGAXC4DEXTEVO rappresenta un'estensione versatile con 4 porte, progettata per ottimizzare le connessioni elettriche in diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per ambienti che richiedono una gestione efficiente delle risorse elettriche. La sua configurazione consente un'installazione semplice e rapida, garantendo una connessione stabile e sicura. Grazie alla sua robustezza e affidabilità, è particolarmente adatto per utilizzi in ambito industriale e commerciale, dove è fondamentale mantenere un flusso elettrico costante e sicuro. Con un design compatto, il GGAXC4DEXTEVO si integra perfettamente in qualsiasi sistema elettrico, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Descrizione del produttore: Il modulo di estensione AXC4DEXT consente di aggiungere 4 lettori aggiuntivi al controller AXC2DIPEVP. È possibile accoppiare fino a 10 moduli di espansione per unità di controllo. Il collegamento alla centrale e agli altri moduli di espansione avviene tramite un collegamento RS485 a 1 coppia. La distanza massima in autobus è di 750 m

tipo di montaggio

Altro

colore

Grigio

larghezza

119 mm

Tipologia

Altro

altezza

170 mm

profondità

40 mm

numero di ingressi

4

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Altro

numero max. di porte

4

Numero di utenti massimo

50000

allacciamento PC

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Ethernet

Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz)

Produttore

ESTENSIONE 4OUT PORTE AXC2DIPEVO