Prodotti /

Cod. Rexel
7P777580
Cod. Produttore
777580
Cod. EAN
4046548009385

Informazioni di prodotto

Espansione contatti progettata per garantire efficienza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti "plug-in" con tecnologia a vite
  • Compatibilità con componenti di controllo di sicurezza
  • Design compatto (22,5 mm) per ottimizzare lo spazio nel quadro elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Funzionamento stabile e sicuro a 24 V DC
  • Risparmio energetico derivante da un controllo preciso e affidabile
  • Durata nel tempo garantita da materiali resistenti
Pulsante elettrico a 24 V DC con quattro contatti normalmente aperti, progettato per applicazioni di comando e controllo. Realizzato con materiali resistenti e affidabili, garantisce un collegamento elettrico sicuro e stabile. Ideale per impianti elettrici industriali che richiedono precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: Collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist. , (t = 0,5 s fisso) UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, unità contatti per l’espansione contatti incombinazio ne con componenti di controllo di sicurezza.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti sicurezza 4 uscite NA 24V DC morsetti plug-in vite 22,5 mm