Prodotti /

Cod. Rexel
7P777586
Cod. Produttore
777586
Cod. EAN
4046548009323

Informazioni di prodotto

PZE X4VP4 garantisce un'installazione rapida e affidabile per sistemi a 24V DC.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Collegamenti monocanale con morsetti "plug-in" a vite per facilità di montaggio
  • Configurazione modulare che riduce i tempi di installazione
  • Compatibilità con componenti di controllo di sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ottimizzato a 24 V DC
  • Affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione
  • Materiali resistenti per lunga durata e prestazioni costanti
PZE X4VP4 è un dispositivo elettrico progettato per il collegamento e il controllo in sistemi a 24V DC. Dotato di 4 contatti normalmente aperti, garantisce affidabilità e precisione nelle operazioni di commutazione. La sua configurazione modulare consente un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni industriali che richiedono un controllo efficiente e duraturo dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: collegamento monocanale, Uscite: 4 NAist. , (t = 1 - 4 s fisso), UB = 24 V DC, Larghezza: 45 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, unità contatti per l’espansione contatti incombinazio ne con componenti di controllo di sicurezza.

larghezza

45 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti sicurezza 4 uscite NA 24 V DC morsetti plug-in compatta 45 mm