Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774583
Cod. Produttore
774583
Cod. EAN
4046548010794

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • U B: 24 V DC
  • Uscite: 4 NA ist.
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Blocco contatti con ritardo
  • Tempo ritardo fisso: 3 s
  • Serie: PZE X4V
Modulo di sicurezza con 4 contatti a scatto normalmente aperti e 1 contatto a scatto normalmente chiuso, progettato per il controllo affidabile di circuiti di sicurezza a 24 V DC. Dotato di collegamenti a vite per un'installazione sicura e stabile, garantisce elevate prestazioni nella protezione di macchinari e impianti elettrici industriali. La sua struttura compatta consente un facile inserimento in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio e assicurando un funzionamento preciso e duraturo nei sistemi di automazione e sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,U B = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, blocco contatti con ritardo allo sgancio per espansione contatti incolle gamento a parti di controllo orientate alla sicurezza, tempo di ritardo fisso impostato a 3 s.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti sicurezza 4NA 24V DC guida DIN industriale