Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774581
Cod. Produttore
774581
Cod. EAN
4046548010817

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • U B: 24 V DC
  • Uscite: 4 NA ist.
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a vite integrati
  • Blocco contatti con ritardo sgancio
  • Tempo ritardo: 1 s fisso
  • Serie: PZE X4V
Modulo di sicurezza a relè con tensione di alimentazione a 24 V DC, dotato di quattro contatti normalmente aperti (4NA) con funzione di blocco (R). Progettato per l'integrazione in impianti elettrici, garantisce un collegamento affidabile tramite raccordo a vite, assicurando sicurezza e precisione nelle applicazioni di controllo e automazione industriale. La sua costruzione compatta e robusta lo rende ideale per ambienti con requisiti elevati di sicurezza elettrica. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,U B = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, blocco contatti con ritardo allo sgancio per espansione contatti incolle gamento a parti di controllo orientate alla sicurezza, tempo di ritardo fisso impostato a 1 s.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti 4NA 24V DC compatta per automazione sicurezza