Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751111
Cod. Produttore
751111
Cod. EAN
4046548050318

Informazioni di prodotto

  • Uscite: 8 NO + 1 NC
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti: a molla estraibili
  • Modulo contatti: espansione contatti
  • Compatibilità: sistema di controllo sicurezza
  • Tipo di contatti: NO e NC
  • Serie: PNOZsigma
Il dispositivo PNOZ S11 C 24DC 8NA+1NC è un modulo di sicurezza progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici industriali. Caratterizzato da una tensione di alimentazione a 24 V DC, offre otto contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, garantendo un elevato livello di sicurezza e flessibilità nelle applicazioni di automazione. Il collegamento elettrico avviene tramite raccordo a molla, assicurando un'installazione rapida e sicura. La struttura compatta e il design robusto lo rendono ideale per l'integrazione in quadri elettrici, assicurando protezione e controllo efficiente dei circuiti di sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 8 NO, 1 NC, UB = 24 V DC,larg hezza: 45 mm, morsetti a molla estraibili, modulo contatti per espansione deico ntatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

45 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

3 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ S11 C 24V DC 8NA+1NC automazione industriale