Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750167
Cod. Produttore
750167
Cod. EAN
4046548052503

Informazioni di prodotto

PNOZ s7.1 24VDC 3 n/o cascade
Relè di sicurezza PNOZ S7.1 con tensione di alimentazione a 24 V DC e dotato di 3 contatti normalmente aperti. Progettato per garantire un controllo affidabile e sicuro nei circuiti elettrici industriali, assicura protezione e monitoraggio efficace delle macchine. La sua configurazione compatta consente un'installazione semplice e ottimale negli impianti elettrici, migliorando la sicurezza operativa e riducendo i rischi di guasti. Descrizione del produttore: Espansione contatti PNOZsigma, possibilità di collegamento in cascata,us cite: 3 NA, UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a vite "plug-in", modulo diespansione per l’ espansione in combinazione con componenti di controllo di sicurezza, connettore elettrico supplementare per l’alimentazione di ulteriori unità di contatto.

larghezza

17,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti PNOZsigma 3NA 24 V DC collegamento cascata sicurezza industriale