Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Finecorsa di sicurezza /

Cod. Rexel
7P751167
Cod. Produttore
751167
Cod. EAN
4046548052510

Informazioni di prodotto

PNOZ s7.1 C 24VDC 3 n/o cascade
PNOZ S7.1 C 24DC 3NA è un dispositivo di sicurezza elettrica progettato per il controllo affidabile di impianti industriali. Funziona a 24 V DC e dispone di tre contatti normalmente aperti, garantendo un collegamento elettrico sicuro e preciso. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e protezione, assicurando la continuità operativa e la prevenzione di guasti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e durata nel tempo, risultando un elemento essenziale per sistemi di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Espansione contatti PNOZsigma, Uscite: 3 S, UB = 24 V DC, larghezza: 17,5 mm, morsetti a molla “plug-in”, unità di contatto per espansione contatti in combinazione con componenti di controllo di sicurezza, connettore elettrico supplementare per l’alimentazione di ulteriori unità di contatto.

larghezza

17,5 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti PNOZsigma 3 uscite sicurezza 24V DC morsetti a molla plug-in compatta