Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P750108
Cod. Produttore
750108
Cod. EAN
4046548025637

Informazioni di prodotto

  • Uscite: 2 NO + 1 PNP
  • Tensione di alimentaz.: 24 V DC
  • Larghezza modulo: 12,5 mm
  • Morsetti: a vite estraibili
  • Tipo modulo: Espansione contatti
  • Compatibilità: Con sistema sicurezza
  • Serie: PNOZsigma
  • Protezione contatti: Semiconduttore
Il dispositivo PNOZ S8 24DC 2NA+1PNP è un modulo di sicurezza compatto progettato per il controllo affidabile di impianti elettrici. Caratterizzato da un collegamento elettrico a vite, garantisce una connessione stabile e sicura. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono contatti ausiliari di tipo normalmente aperto e uscite PNP, offrendo versatilità e precisione nel monitoraggio e nella gestione dei circuiti di sicurezza. La sua struttura robusta e il design ergonomico lo rendono adatto all'integrazione in sistemi elettrici industriali, assicurando elevati standard di protezione e affidabilità operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: PNOZsigma espansione dei contatti, uscite: 2 NO, 1 semiconduttore, UB 24 V DC, larghezza: 12,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per espansione deic ontatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

12,5 mm

altezza

98 mm

profondità

120 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite con funzione di segnalazione, non ritardate, semiconduttore

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione contatti PNOZ S8 24V DC 2NA+1PNP per sicurezza industriale