Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774148
Cod. Produttore
774148
Cod. EAN
4046548011852

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale 230-240 V AC
  • Uscite 8 NA, 1 NC
  • Larghezza 90 mm
  • Espansione contatti per sicurezza
  • Rilevamento cortocircuito incluso
  • Unità contatti potenziamento
  • Serie PZE 9
  • Compatibilità componenti controllo
Modulo di sicurezza PZE 9 con alimentazione a 230V AC, dotato di 8 contatti normalmente aperti (NA) e 1 contatto normalmente chiuso (NC). Progettato per garantire un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite, assicura un controllo sicuro e preciso nei sistemi elettrici industriali. La sua struttura compatta e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni di sicurezza in impianti automatizzati, offrendo elevata resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = 230- 240 V AC,La rghezza: 90 mm, unità contatti per l’espansione contatti + potenziamento incombin azione con componenti di controllo di sicurezza.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Espansione contatti 8NA+1NC 230V AC impianti elettrici industriali e civili