Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774143
Cod. Produttore
774143
Cod. EAN
4046548011876

Informazioni di prodotto

  • Ingresso mono/bicanale con/senza cortocircuito
  • Uscite 8 NA + 1 NC
  • Tensione di alimentazione 110-120 V AC
  • Larghezza 90 mm
  • Unità contatti per espansione
  • Potenziamento combinazione sicurezza
  • Serie PZE 9
  • Controllo componenti sicurezza
Modulo di sicurezza PZE 9 progettato per l'integrazione in impianti elettrici industriali. Funziona con alimentazione a 110-120V AC e offre 8 contatti normalmente aperti (NA) più 1 contatto normalmente chiuso (NC), garantendo un controllo affidabile e sicuro dei circuiti. Il dispositivo è dotato di collegamenti elettrici a vite per un'installazione stabile e sicura. Il design compatto e la facilità di montaggio lo rendono ideale per applicazioni che richiedono elevati standard di sicurezza e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, Uscite: 8 NA, 1 NC, UB = 110- 120 V AC,La rghezza: 90 mm, unità contatti per l’espansione contatti + potenziamento incombin azione con componenti di controllo di sicurezza.

larghezza

90 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

8

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Espansione contatti PZE 9 8NA+1NC 110-120V AC quadro elettrico industriale