› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Espansione contatti modulare 4 NA 24 V DC impianti sicurezza

Cod. Rexel 7P777581
Cod. Produttore 777581
Cod. EAN 4046548009378

Informazioni principali

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • Uscite: 4 NA istantanei
  • Tempo di intervento: 1 s fisso
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: tecnologia a vite
  • Unità contatti per espansione
  • Serie: PZE X4VP

Descrizione del prodotto

Modulo di sicurezza PZE X4VP con ingresso a 24 V DC e quattro contatti normalmente aperti. Progettato per l’esecuzione di collegamenti elettrici tramite raccordo a vite, garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali. Il dispositivo è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per integrazione in quadri elettrici e sistemi di controllo. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate nel tempo. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,( t = 1 s fisso) UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, unità contatti per l’espansione contatti incombinazio ne con componenti di controllo di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Espansione contatti modulare 4 NA 24 V DC impianti sicurezza