Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774585
Cod. Produttore
774585
Cod. EAN
4046548010770

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: Cablaggio 1 canale
  • Uscite: 4 NO
  • Tensione di alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a vite estraibili
  • Funzione: Espansione contatti
  • Compatibilità: sistemi controllo sicurezza
  • Serie: Non specificata
Modulo relè di sicurezza a 4 contatti normalmente aperti, progettato per applicazioni a 24 V DC. Dotato di collegamenti elettrici a vite per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Il design compatto permette un'installazione semplice in quadri elettrici, offrendo prestazioni elevate e sicurezza nei circuiti di controllo. Ideale per l'integrazione in sistemi elettrici industriali che richiedono affidabilità e precisione nel monitoraggio e nell'interruzione dei circuiti. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per l’espansione dei contatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione contatti 4 NO 24V DC guida DIN quadro elettrico