Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P777585
Cod. Produttore
777585
Cod. EAN
4046548009330

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: Cablaggio 1 canale
  • Uscite: 4 NO
  • Tensione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: Vite estraibili
  • Funzione: Espansione contatti
  • Applicazione: Sicurezza sistema
  • Serie: PZE X4P
Dispositivo elettrico di sicurezza con collegamento a vite, progettato per il controllo e la gestione di segnali a 24 V DC. Dotato di 4 contatti normalmente aperti, garantisce un’affidabile interfaccia di comando per applicazioni industriali. Il design compatto facilita l’installazione su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Ideale per sistemi di automazione che richiedono precisione e sicurezza nei collegamenti elettrici. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione dei contatti, ingressi: Cablaggio a 1 canale, uscite: 4 NO,UB 24 V DC, larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, modulo contatti per l’espansione dei contatti in combinazione con parti del sistema di controllo dedicate allasicurezz a.

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo espansione contatti 4NO 24V DC guida DIN quadro elettrico