Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774580
Cod. Produttore
774580
Cod. EAN
4046548010824

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • U B: 24 V DC
  • Uscite: 4 NA ist.
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: a vite integrati
  • Ritardo sgancio: 0,5 s fisso
  • Funzione: Espansione contatti
  • Serie: PZE X4V
Modulo relè compatto con collegamento a vite, progettato per funzionamento a 24V DC. Dispone di quattro contatti NA (normalmente aperti) con configurazione fissa, ideale per applicazioni di automazione e controllo elettrico. Il design sottile e l’installazione su guida DIN facilitano l’integrazione in quadri elettrici, garantendo affidabilità e sicurezza nelle operazioni di commutazione. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,U B = 24 V DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite integrati, blocco contatti con ritardo allo sgancio per espansione contatti incolle gamento a parti di controllo orientate alla sicurezza, tempo di ritardo fisso impostato a 0,5 s.

larghezza

22,5 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Espansione contatti 4NA 24V DC blocco ritardo 0,5s guida DIN sicurezza industriale