Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

Cod. Rexel
7P774584
Cod. Produttore
774584
Cod. EAN
4046548010787

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: cablaggio monocanale
  • U B: 24 V DC
  • Uscite: 4 NA ist.
  • Larghezza: 45 mm
  • Morsetti a vite integrati
  • Ritardo sgancio regolabile
  • Tempo ritardo 5 livelli (4-8 s)
  • Serie: PZE X4V8
Il dispositivo è un modulo di sicurezza Pilz modello PZE X4V8 con alimentazione a 24 V DC, dotato di 4 contatti normalmente aperti (NA) e 4 contatti di ritorno (R). Progettato per garantire la sicurezza negli impianti elettrici, questo modulo si caratterizza per il collegamento elettrico a vite che assicura un fissaggio stabile e affidabile. La struttura compatta e il colore giallo brillante facilitano l'identificazione e l'installazione nei quadri elettrici, rendendolo ideale per applicazioni industriali dove la sicurezza e la precisione sono fondamentali. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, ingressi: cablaggio monocanale, uscite: 4 NA ist.,U B = 24 V DC,larghezza: 45 mm, morsetti a vite integrati, blocco contatti con ritardo allo sgancio per espansione contatti in collegamento a parti di controllo orientate alla sicurezza, tempo di ritardoimpostabi le in 5 livelli da 4 a 8 s.

larghezza

45 mm

altezza

87 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Produttore

Modulo sicurezza PZE X4V8 24V DC 4 contatti NA guida DIN