› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

Espansione contatti 4 NA 24V DC cablaggio monocanale sicurezza macchine

Cod. Rexel 7P777582
Cod. Produttore 777582
Cod. EAN 4046548009361

Informazioni principali

  • Ingressi: cablaggio monocanale
  • Uscite: 4 NA istantanee
  • Tempo fisso: 2 s
  • Tensione alimentazione: 24 V DC
  • Larghezza: 22,5 mm
  • Morsetti: plug-in a vite
  • Funzione: espansione contatti
  • Serie: PZE

Descrizione del prodotto

Modulo di sicurezza PZE X4VP 2 FIX con alimentazione a 24 V DC, progettato per il controllo affidabile di circuiti con 4 contatti normalmente aperti (NA). Dotato di raccordo a vite per un collegamento elettrico sicuro e stabile, questo dispositivo garantisce elevate prestazioni nei sistemi di automazione industriale. La struttura compatta facilita l’installazione in quadri elettrici, assicurando una gestione efficiente delle funzioni di sicurezza. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Espansione contatti, Ingressi: cablaggio monocanale, Uscite: 4 NA ist.,( t = 2 s fisso) UB = 24 V DC, Larghezza: 22,5 mm, morsetti "plug-in" con tecnologia a vite, unità contatti per l’espansione contatti incombinazio ne con componenti di controllo di sicurezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2,5 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

4

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Espansione contatti 4 NA 24V DC cablaggio monocanale sicurezza macchine