Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB6340N14
Cod. Produttore
ESB6340N14
Cod. EAN
4013614519352

Informazioni di prodotto

ESB63-40N-14 12V C.C./C.A.
The ESB63..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 63 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

12.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

3

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

4

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

63 A

Produttore

ABB

ESB63-40N-14 12V C.C./C.A.