Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari power center /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELESB4040N06
Cod. Produttore
ESB4040N06
Cod. EAN
4013614518515

Informazioni di prodotto

Il contattore ESB40-40N-06 garantisce prestazioni affidabili e versatilità per installazioni elettriche residenziali e industriali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con carichi monofase e trifase fino a 40 A

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto per efficienza operativa
  • Funzionamento silenzioso senza ronzii
  • Protezione integrata contro sovratensioni

Documentazione tecnica

The ESB40..N installation contactors are used to control single and three-phase loads up to 40 A and can be operated by AC or DC. These contactors are made for use in household applications as well as in industrial environments. The following benefits are provided: Hum-free operation, low power consumption and integrated overvoltage protection. Various contact combinations and accessories are available.

dispositivi supplementari possibili

categoria di utilizzo

7

tensione di azionamento nominale

230.0 V

tipo di tensione d’esercizio

AC/DC

tipo di tensione di azionamento

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di suddivisione

3

profondità di incasso

58 mm

numero di contatti di chiusura

4

tensione d’esercizio nominale

220 V

corrente d’esercizio nominale

40 A

Produttore

ABB

Esb40-40N-06 230V C.C./C.A.

€ 110,64 x 1 pz.
(pz.)